| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2550105 Herst.-Nr.: PL5-81-10F EAN/GTIN: 4025113214058 |
| |
|
| | |
| Kunststoff Führungskette PL definierte Führung von flexiblen Leitungen und Schläuchen, einfache Handhabung Set bestehend aus: 2 m Führungskette, 2 Sets Flanschanschluss, 2 Sets Standardanschluss, 4 Stirnanschlüsse, 20-30 Stück Trennstege, 4 Stück Anschlussschrauben DIN 7991, 2 Sets Zugentlastungen Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C ...+135°C Eigenschaften: aufklappbar / per Hand zu öffnen und zu schließen / optimales Verhältnis von Wandstärke und Innenraum / wirtschaftlich lange Lebensdauer, über die gesamte Innenbreite zu befüllen, Lieferung in Meterstücken (Standard) Einsatzgebiete: Automation, (Sonder-) Maschinenbau, Anlagenbau, Tore, Aufzüge, Reinraum, Atex Länge: 1 m, Werkstoff: Kunststoff, Innenbreite: 81 mm, Innenhöhe: 34 mm, mit Trennwand: false, mit Anschlussset: false, Außenbreite: 81 mm, Außenhöhe: 40 mm, Max. freitragende Länge: 31 m, Multiaxiale Bewegung: false, Öffnungsprinzip: Deckel, Biegeradius: 100 mm HxB (mm): 34 x 81 Teilung: 55 Radius (mm): 100 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Flexa GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | PL5-81-10F | Ident Code: | 16125081100 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 83,15* | € 105,55* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 83,24* | € 105,66* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,71* | € 109,68* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 93,77* | € 117,33* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 102,45* | € 127,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|