Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ST gvz L2000mm TS15 Hutschiene TH15 2937/2SO


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Tragschiene 2937/2 SO
Tragschiene 2937/2 SO
Artikel-Nr.:
     262-E840I73
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339022632
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
profilschiene
Tragschiene ST gvz L2000mm TS15 Hutschiene TH15 2937/2SO
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene TH15
Höhe:
15 mm mm
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm mm
Materialstärke:
1 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt Zink-Nickel
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: G-Schiene, Montageschiene
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,9515*
€ 3,0315*
21 Tage
nicht lagernd
40
€ 5,90*
ab € 2,3717*
€ 3,0617*
Lager 262
40
€ 5,95*
ab € 2,70113*
€ 3,42113*
2
€ 5,00*
ab € 2,365*
€ 3,475*
2
€ 3,90*
ab € 2,69*
€ 3,89*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 3,42113*
€ 4,07114
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,20113*
€ 3,80934
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,70113*
€ 3,21434
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 136,8452* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.