Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene 2937/2 SO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tragschiene 2937/2 SO
Tragschiene 2937/2 SO
Artikel-Nr.:
     6012-35922665
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2937/2 SO
EAN/GTIN:
     4013339022632
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
niedax profilschiene

Tragschiene 2937/2 SO

Tragschiene Modell 2937, Hut-Profil, Tragschiene TS 15 nach DIN EN 60715, ungelocht, für Reihenklemmen. Abmessungen (ca. Maße) H x B x t : 5,5 x 10,5 x 1 mm TS Aufrastmaß B1 : 15 mm Lieferlänge L : 2000 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene TH15
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
ohne
Materialstärke:
1 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
5,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: profilschiene, profilschiene 2000mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 4,7434*
€ 6,0834*
20
€ 5,95*
ab € 5,34226*
€ 6,80226*
1
€ 5,46*
ab € 4,73*
€ 6,91*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 5,39*
€ 7,74*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,74*
€ 9,2106
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,33*
€ 8,7227
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,05*
€ 8,3895
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,46*
€ 7,6874
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 2,695* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.