Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene 2937/2 SO


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Tragschiene 2937/2 SO
Tragschiene 2937/2 SO
Artikel-Nr.:
     3517I-35922665
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2937/2 SO
EAN/GTIN:
     4013339022632
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
profilschiene

Tragschiene 2937/2 SO

Tragschiene Modell 2937, Hut-Profil, Tragschiene TS 15 nach DIN EN 60715, ungelocht, für Reihenklemmen. Abmessungen (ca. Maße) H x B x t : 5,5 x 10,5 x 1 mm TS Aufrastmaß B1 : 15 mm Lieferlänge L : 2000 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene TH15
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
ohne
Materialstärke:
1 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
5,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
40
€ 5,90*
ab € 2,3917*
€ 3,0417*
40
€ 5,95*
ab € 2,69113*
€ 3,40113*
Lager 3517
2
€ 5,00*
ab € 2,385*
€ 3,465*
2
€ 3,90*
ab € 2,70*
€ 3,89*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,465*
€ 4,12335
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,255*
€ 3,87345
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,125*
€ 3,71875
pro Meter
ab 40 Meter
€ 3,035*
€ 3,61165
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,875*
€ 3,42125
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 2,385*
€ 2,83815
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 6,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.