Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück Kabelleiter sym 100x600mm o.Verb Ausführung symmetrisch KLT100.603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück KLT 100.603
T-Stück KLT 100.603
Artikel-Nr.:
     262-E841F71
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339903849
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Kabelkanal T- und Kreuzstück
T-Stück Kabelleiter
Y-Stück
T-Stück Kabelleiter sym 100x600mm o.Verb Ausführung symmetrisch KLT100.603
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verbinder
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung symmetrisch:
ja
Einsatztemperatur:
-20 - 120 °C
Innenradius:
500 mm mm
Kabelleiter-Abgangsbreite:
600 mm
Kabelleiterbreite:
600 mm mm
Kabelleiterhöhe:
100 mm mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: y-stück, T-Abgang für Kabelleiter, T-Stück für Kabelleiter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 207,40*
€ 253,25*
€ 65,00*
ab € 396,56*
€ 473,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 449,79*
€ 536,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 459,69*
€ 549,50*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 604,76*
€ 718,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,50*
€ 653,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,34*
€ 653,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,38*
€ 614,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,75*
€ 593,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,69*
€ 547,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.