Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück KLT 100.603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück KLT 100.603
T-Stück KLT 100.603
Artikel-Nr.:
     3518I-50959545
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KLT 100.603
EAN/GTIN:
     4013339903849
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Kabelkanal T- und Kreuzstück
T-Stück Kabelleiter
Y-Stück

T-Stück KLT 100.603

T-Stück, mit durchgehend perforierten und profilierten Seitenholmen, mit eingenieteten Sprossen aus C-Profilen mit 11 mm Schlitzweite, zur Herstellung von horizontalen 90° T-Abgängen. Stoßstellenverbinder KSV 100... bitte separat bestellen. Passende Bügelschellen (BA... und BAK... sowie B... und BK...). für Kabelleiter : KL 100... Abmessungen (ca. Maße) H x B : 100 x 600 mm Länge in Hauptrichtung : 1290 mm + B Länge in Abgangsrichtung : 645 mm + B Innenholmradius R : 500 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Kabelleiterhöhe:
100 mm
Kabelleiterbreite:
1890 mm
Kabelleiter-Abgangsbreite:
600 mm
Ausführung symmetrisch:
ja
Innenradius:
500 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: y-stück
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 207,40*
€ 253,25*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 396,56*
€ 473,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 449,79*
€ 536,43*
€ 5,95*
ab € 459,69*
€ 549,50*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 604,76*
€ 718,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,03*
€ 562,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,72*
€ 562,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,36*
€ 532,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,39*
€ 514,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,56*
€ 471,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.