Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax KLT 100.603 T-Stück 100x600mm m.gel. Seitenholmen bandverz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück KLT 100.603
T-Stück KLT 100.603
Artikel-Nr.:
     986-2395198
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339903849
EAN/GTIN:
     4013339903849
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
T-Stück Kabelleiter
T-Stück, mit durchgehend perforierten und profilierten Seitenholmen, mit eingenieteten Sprossen aus C-Profilen mit 11 mm Schlitzweite, zur Herstellung von horizontalen 90° T-Abgängen. Stoßstellenverbinder KSV 100... bitte separat bestellen. Passende Bügelschellen (BA... und BAK... sowie B... und BK...). für Kabelleiter : KL 100... Abmessungen (ca. Maße) H x B : 100 x 600 mm Länge in Hauptrichtung : 1290 mm + B Länge in Abgangsrichtung : 645 mm + B Innenholmradius R : 500 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Oberfläche:
bandverzinkt
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Innenradius:
500 mm
Kabelleiterhöhe:
100 mm
Kabelleiterbreite:
1890 mm
Weitspann-Ausführung:
false
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 208,20*
€ 252,65*
€ 65,00*
ab € 434,13*
€ 446,31*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 449,90*
€ 535,12*
€ 5,95*
ab € 460,61*
€ 548,17*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 604,95*
€ 716,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,74*
€ 852,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,32*
€ 842,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,58*
€ 793,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,96*
€ 766,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,95*
€ 719,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.