Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdspieß gr ST L500mm 08800ERDSTÜCKLEUCHTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdstück 08800
Erdstück 08800
Artikel-Nr.:
     262-E845B61
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     2221400
EAN/GTIN:
     4018242085163
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler
Erdspieß gr ST L500mm 08800ERDSTÜCKLEUCHTE
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 54,32*
€ 70,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 144,52*
€ 175,92*
Frei Haus
ab € 152,73*
€ 186,51*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 154,50*
€ 187,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 169,99*
€ 205,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,71*
€ 244,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,07*
€ 244,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,34*
€ 230,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,63*
€ 223,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,99*
€ 202,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.