Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst PG11 6mm 1Durchf 2603/11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring Kst PG11 6mm 1Durchf 2603/11
Artikel-Nr.:
     262-E851A95
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126094343
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring pg11
Dichtring Kst PG11 6mm 1Durchf 2603/11
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Außendurchmesser:
16.5 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
11
Innendurchmesser:
7.5 mm mm
Stärke:
6 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring innendurchmesser 8mm, Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,24*
€ 0,39*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 0,2447*
€ 0,4107*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,3227*
€ 0,5227*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 0,40441*
€ 0,66441*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66441*
€ 0,79065
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54441*
€ 0,64785
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52441*
€ 0,62405
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48441*
€ 0,57645
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46441*
€ 0,55265
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40441*
€ 0,48125
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.