Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring ausschneidbar Pg 11 Höhe 6 mm 2603/11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring ausschneidbar Pg 11 Höhe 6 mm 2603/11
Artikel-Nr.:
     3517B-85886789
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     2603/11
EAN/GTIN:
     4011126094343
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring pg11

Dichtring ausschneidbar Pg 11 Höhe 6 mm 2603/11

Dichtring ausschneidbar, öl- und benzinbeständig, verwendbar für CONUS-Kabelverschraubungen (Ausnahme Serie 1531/...) sowie Messing Kabelverschraubungen mit Pg- und metrischem Innengewinde am Zwischenstutzen, halogenfrei. Vormontage in den unten genannten Kabelverschraubungen ist mengenbezogen möglich, VPE und Mehrpreis auf Anfrage. Die Artikel-Nummern der gewünschten Kabelverschraubungen sind bei Bestellungen mit der Zusatzangabe "
B"
zu versehen z.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
16,5 mm
Innendurchmesser:
7,5 mm
Stärke:
6 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Geeignet für Gewindemaß PG:
11
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 0,24*
€ 0,39*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 0,2447*
€ 0,4107*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,3227*
€ 0,5327*
€ 5,95*
ab € 0,40441*
€ 0,66441*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.