Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 36A 3p IP65 m.Geh WartRep Komplettger_im_Geh 18,5kWAC OTP36A3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E855A41
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022399R6830
EAN/GTIN:
     6417019130255
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Hauptschalter 36A 3p IP65 m.Geh WartRep Komplettger_im_Geh 18,5kWAC OTP36A3M
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
750 - 750 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
36 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
45 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1.5 kA
Breite:
145 mm
Farbe des Betätigungselements:
rot
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Höhe:
200 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
3
Schaltleistung bei 400 V:
22 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
1
Tiefe:
90 mm
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, hauptschalter abb 3polig, mechanischer sicherheitsschalter, hauptschalter 3 polig, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 80,19*
€ 98,59*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,20*
€ 102,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,61*
€ 108,14*
€ 5,46*
ab € 94,59*
€ 113,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 115,26*
€ 137,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,10*
€ 163,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,43*
€ 159,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,20*
€ 156,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,92*
€ 152,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,26*
€ 137,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SCA105213R1001
ab € 6,66*
Zubehör
ABB
OA1G01 1SCA022353R4890
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.