Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 16A 3p IP65 m.Geh WartRep Komplettger_im_Geh 7,5kWAC OTP16KA3M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptschalter 16A 3p IP65 m.Geh WartRep Komplettger_im_Geh 7,5kWAC
Hauptschalter 16A 3p IP65 m.Geh WartRep Komplettger_im_Geh 7,5kWAC
Artikel-Nr.:
     262-E855A42
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022401R0330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
Hauptschalter 16A 3p IP65 m.Geh WartRep Komplettger_im_Geh 7,5kWAC OTP16KA3M1
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
750 - 750 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
16 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.5 kA
Farbe des Betätigungselements:
rot
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Höhe:
120 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
3
Schaltleistung bei 400 V:
7.5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
1
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter abb 3polig, hauptschalter 3 polig, hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,16*
€ 43,06*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,46*
€ 46,63*
€ 8,95*
ab € 36,58*
€ 49,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,20*
€ 49,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 48,73*
€ 63,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
OA1G01 1SCA022353R4890
ab € 4,04*
Zubehör
ABB
OHBS2AJ 1SCA105213R1001
ab € 13,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.