Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme V4A Ø20-30 7-10mm 40mm Edelstahl (V4A) b.40mm AKTE207.10FL40V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-E863D52
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     610020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Anschlussklemme für Stab-/Tiefenerd...
Anschlussklemme für Staberder
Anschlussklemme für Tiefenerder
Anschlussklemme V4A Ø20-30 7-10mm 40mm Edelstahl (V4A) b.40mm AKTE207.10FL40V4A
Weitere Informationen:
Bauform:
Anschlussklemme
Durchmesser Erderanschluss:
20 - 30 mm
Klemmbereich Rundleiter:
7 - 10 mm mm
Klemmbereich Seil:
70 - 70 mm²
Klemmbreite Flachleiter:
bis 40 mm
Werkstoff:
Edelstahl (V4A)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
590
25
Frei Haus
ab € 16,05*
€ 16,05*
42 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 14,76*
€ 16,82*
8 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 15,55*
€ 17,86*
1 Tag
41
1
€ 5,90*
ab € 14,09*
€ 19,69*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 14,81*
€ 20,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.