Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erder-Anschlussklemme Niro für Rd 8-10 Fl40 d=20mm 610020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2010410
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     610020
EAN/GTIN:
     4013364054110
Suchbegriffe:
Rinnenklemme (Erdungsanlage)
Trennstück (Erdungsanlage)
Konstruktionsklemme (Erdungsanlage)
Erdungsklemme
Anschlussklemme nach DIN EN 62561-1, zum Kreuz- und Parallelanschluss von Rundleitern, Flachbändern oder Seilen an Tiefenerdern. Ausführung für Tiefenerder Ø20-30 mm, mit vier Schrauben M8. Oberflächenschutz: unbehandelt, Bauform: Anschlussklemme, Werkstoff: Edelstahl 316 (V4A), Klemmbereich Rundleiter: 7...10 mm, Klemmbreite Flachleiter: bis 40 mm, Klemmbereich Seil: 35...70 mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
610020
Weitere Suchbegriffe: Abzweigklemme (Erdungsanlage)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
398
25
Frei Haus
ab € 16,05*
€ 16,05*
27 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 15,15*
€ 17,29*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 15,57*
€ 17,75*
1 Tag
95
1
€ 5,90*
ab € 14,05*
€ 19,42*
1
€ 5,95*
ab € 14,81*
€ 20,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 443,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.