Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E864C94 Herst.-Nr.: EK125.3 EAN/GTIN: 4049759052478 |
| |
|
| | |
| Anschlußkabel 3m D-Sub Stecker Buchse 9p EK125.3 Weitere Informationen: | | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 9 | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 9 | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Länge: | 3 m m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | D-Sub | Steckverbindertyp Anschluss 2: | D-Sub |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, D-Sub Kabel, Druckerkabel Seriell D-Sub 9 Pol Buchse auf D-Sub 25 Pol Stecker, Adapter Maus, Adapter Tastatur, Maus Adapter, PS/2 Adapter, Tastatur Adapter, d-sub kabel, Anschlusskabel, Computer Datenkabel, Computerkabel, Datenkabel, Drucker-Anschlusskabel, Druckerkabel, Kabel, Monitor-Anschlusskabel, Monitorkabel, Parallel-Kabel, PC-Kabel, PC-Verbindungskabel, Serielles-Kabel, USB-Kabel, Verlängerungskabel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 3,28* | € 5,00* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 3,42* | € 5,21* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,45* | € 5,25* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,77* | € 5,74* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,09* | € 6,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|