Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-39080179 Herst.-Nr.: EK125.3 EAN/GTIN: 4049759052478 |
| |
|
| | |
| Maus-/Modem Adapterkabel 3,0m 9p.Bu/25p.St EK125.3 Maus-/ Modem Adapterkabel, geschirmt, montiert, Farbe beige Weitere Informationen: | | Steckverbindertyp Anschluss 1: | D-Sub | Ausführung Anschluss 1: | Buchse | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 9 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | D-Sub | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 25 | Länge: | 3 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 3,28* | € 4,99* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 3,43* | € 5,20* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,44* | € 5,21* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,78* | € 5,72* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,10* | € 6,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|