Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D0-Sicherungseinsatz D02 63A 400V Cu LE1863


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager LE1863 Elektrogehäusezubehör
Hager LE1863 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E864G03
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LE1863
EAN/GTIN:
     3250614124099
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Neozed
Schraubsicherung
D0-Sicherungseinsatz D02 63A 400V Cu LE1863
Weitere Informationen:
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom:
63 A A
Farbcode:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: neozed d02, neozed, d-sicherung hager, D00-Sicherung, D01-Sicherung, D02-Sicherung, D03-Sicherung, D0-Sicherungseinsatz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,54*
€ 0,78*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,56*
€ 0,81*
4 Tage
518
1
€ 5,90*
ab € 0,5264*
€ 0,8364*
1 Tag
34
1
€ 5,90*
ab € 0,5345*
€ 0,8545*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,53905*
€ 0,85905*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85905*
€ 1,02227
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,77905*
€ 0,92707
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72905*
€ 0,86757
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69905*
€ 0,83187
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,65905*
€ 0,78427
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53905*
€ 0,64147
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.