Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung D02 63A 400V E18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2832568
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LE1863
EAN/GTIN:
     3250614124099
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Neozed
Schraubsicherung
Sicherungseinsatz D02 E18 63A 400V gG mit Kennmelder, Nennspannung 400 V, 250 V Bemessungsstrom: 63 A, Bemessungsspannung: 400 V, Farbcode: Kupfer, Baugröße: D02, Betriebsklasse: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
LE1863
Weitere Suchbegriffe: neozed d02, neozed, d-sicherung hager, G-Sicherungseinsatz, D01-Sicherung, G-Schmelzeinsatz, D00-Sicherung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,54*
€ 0,78*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,56*
€ 0,81*
Lager 6232
518
1
€ 5,90*
ab € 0,5264*
€ 0,8464*
1 Tag
34
1
€ 5,90*
ab € 0,5345*
€ 0,8645*
1
€ 5,95*
ab € 0,53905*
€ 0,86905*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8464*
€ 1,00722
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7564*
€ 0,90012
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7164*
€ 0,85252
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6864*
€ 0,81682
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6464*
€ 0,76922
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5264*
€ 0,62642
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.