Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumtemperaturregler AP gr mt Basis+m.Geh Mit Vor-Ort Bedienung CIRT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regelgerät CIRT
Regelgerät CIRT
Artikel-Nr.:
     262-E867I61
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     CIRT
EAN/GTIN:
     4030262003088
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Infrarotheizer
Raumtemperaturregler AP gr mt Basis+m.Geh Mit Vor-Ort Bedienung CIRT
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
Manuelle Sollwertverstellung:
ja
Mit Vor-Ort Bedienung:
ja
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 126,14*
€ 155,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 127,27*
€ 155,72*
Frei Haus
ab € 131,66*
€ 161,43*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 148,58*
€ 182,32*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,72*
€ 185,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,70*
€ 181,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,55*
€ 179,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,16*
€ 175,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,27*
€ 151,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.