Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel H900xB780xT315mm Kst gr Geeignet für Außenaufstellung SX006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel Gr.1 3-feld Höhe 900mm SX006
Sockel Gr.1 3-feld Höhe 900mm SX006
Artikel-Nr.:
     262-E869A90
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SX006
EAN/GTIN:
     4015153165908
Suchbegriffe:
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel
Zählerschrank
Sockel H900xB780xT315mm Kst gr Geeignet für Außenaufstellung SX006
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
780 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
780 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
315 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Höhe:
900 mm mm
Max. Belastbarkeit:
150 kg
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schlagfestigkeit:
IK10
Tiefe:
315 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Zählerschränke, zählerschrank abn, zählerschrank, Abschlussblende, Anreihsockel, Ausgleichsblende, Belüftungssockel, Blende, Blende für Schaltschrank, Blende für Schwenkrahmen, Blenden-Set, Dekoblende, Drucklüfterblende, Drucklüfterblendenset, Kabelblende, Nivelliersockel, Sauglüfterblende, Sauglüfterblendenset, Schaltschrank-Blende, Schaltschrank-Sichtblende, Schaltschranksockel, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Blende, Schrank-Sockel, Schrank-Sockel/Sockelelement, Schwenkrahmenblende, Seitenblende, Seitenkante, Seitenteil, Sichtblende, Sichtblende für Schaltschrank, Sockel, Sockel für Schaltschrank, Sockel für Standverteiler, Sockelblende, Sockelzwischenblenden, Standardsockel, Zubehör Schaltschrank, Zwischenblende
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 475,57*
€ 537,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 478,49*
€ 538,15*
Frei Haus
ab € 479,18*
€ 542,93*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 482,89*
€ 544,14*
Frei Haus
ab € 477,35*
€ 545,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,15*
€ 640,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,42*
€ 635,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,01*
€ 611,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,19*
€ 597,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,49*
€ 569,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
ZAX006
ab € 325,86*
Ähnlich
ABN Braun
SX007
ab € 371,11*
Ähnlich
ABN Braun
SX005
ab € 325,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.