Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel Gr.1 3-feld Höhe 900mm SX006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel Gr.1 3-feld Höhe 900mm SX006
Sockel Gr.1 3-feld Höhe 900mm SX006
Artikel-Nr.:
     3517A-70157088
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SX006
EAN/GTIN:
     4015153165908
Suchbegriffe:
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel
Zählerschrank

Sockel Gr.1 3-feld Höhe 900mm SX006

Sockel Gr,1 für Freiluftschrank,3-feldrig breit Höhe 900mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schlagfestigkeit:
IK10
Max. Belastbarkeit:
150 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
780 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
315 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 475,57*
€ 537,59*
€ 5,95*
ab € 478,49*
€ 538,15*
Frei Haus
ab € 479,18*
€ 542,93*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 482,89*
€ 544,14*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 539,95*
€ 609,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,59*
€ 639,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,88*
€ 635,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,48*
€ 611,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,67*
€ 596,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,57*
€ 565,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
ZAX006
ab € 325,86*
Ähnlich
ABN Braun
SX007
ab € 371,11*
Ähnlich
ABN Braun
SX005
ab € 325,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.