Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel H900xB1110xT315mm Kst gr Geeignet für Außenaufstellung SX007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel Gr.2 4-feld Höhe 900mm SX007
Sockel Gr.2 4-feld Höhe 900mm SX007
Artikel-Nr.:
     262-E869A91
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SX007
EAN/GTIN:
     4015153165915
Suchbegriffe:
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel
Zählerschrank
Sockel H900xB1110xT315mm Kst gr Geeignet für Außenaufstellung SX007
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
1110 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1110 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
315 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Höhe:
900 mm mm
Max. Belastbarkeit:
150 kg
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schlagfestigkeit:
IK10
Tiefe:
315 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Zählerschränke, zählerschrank abn, zählerschrank, Abschlussblende, Anreihsockel, Ausgleichsblende, Belüftungssockel, Blende, Blende für Schaltschrank, Blende für Schwenkrahmen, Blenden-Set, Dekoblende, Drucklüfterblende, Drucklüfterblendenset, Kabelblende, Nivelliersockel, Sauglüfterblende, Sauglüfterblendenset, Schaltschrank-Blende, Schaltschrank-Sichtblende, Schaltschranksockel, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Blende, Schrank-Sockel, Schrank-Sockel/Sockelelement, Schwenkrahmenblende, Seitenblende, Seitenkante, Seitenteil, Sichtblende, Sichtblende für Schaltschrank, Sockel, Sockel für Schaltschrank, Sockel für Standverteiler, Sockelblende, Sockelzwischenblenden, Standardsockel, Zubehör Schaltschrank, Zwischenblende
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 371,11*
€ 420,00*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 374,25*
€ 424,01*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 384,52*
€ 433,31*
Frei Haus
ab € 403,07*
€ 452,21*
Frei Haus
ab € 405,32*
€ 456,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,00*
€ 499,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,47*
€ 494,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,09*
€ 482,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,99*
€ 462,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,11*
€ 441,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
ZAX007
ab € 349,85*
Ähnlich
ABN Braun
SX005
ab € 325,92*
Ähnlich
ABN Braun
SX006
ab € 475,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.