Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standschrank ST IP66 B300xH300xT150mm m.MPL pulverbesch RAL7035 Koppelbar CS-33/150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standschrank ST IP66 B300xH300xT150mm m.MPL pulverbesch RAL7035 Koppelbar
Standschrank ST IP66 B300xH300xT150mm m.MPL pulverbesch RAL7035 Koppelbar
Artikel-Nr.:
     262-E871I45
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     111648
EAN/GTIN:
     4015081112074
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
Standschrank ST IP66 B300xH300xT150mm m.MPL pulverbesch RAL7035 Koppelbar CS-33/150
Weitere Informationen:
Anzahl der Schlösser:
1
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Anzahl der Türen:
1
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Breite:
300 mm mm
EMV-Ausführung:
ja
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für metrische Montage:
ja
Höhe:
300 mm mm
Koppelbar:
ja
Mastbefestigung:
ja
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:
1250 N
Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:
250 N
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:
1500 N
Mit Montageplatte:
ja
Mit Oberteil:
ja
Mit Tür:
ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
12
Tiefe:
150 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
16 W
Zwischeneinbau:
ja
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Gehäuse, Eaton-Schaltergehäuse, Standschrank, Standverteiler, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, eaton (moeller) standschrank, chassisplatte, wandgehäuse ip66, Anreihschrank, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Netzwerkschrank, PC-Schrank, Putzgehäuse, Schaltschrank, Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,40*
€ 72,19*
€ 5,46*
ab € 57,56*
€ 72,39*
€ 4,00*
ab € 58,10*
€ 73,05*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,16*
€ 73,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 81,28*
€ 98,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
111647
ab € 45,19*
Zubehör
Eaton
111683
ab € 65,69*
Zubehör
Eaton
111692
ab € 78,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.