Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatengehäuse AP 1x12TE Kst IP65 REG 300x150x185mm ET93mm MI1117


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatengehäuse 12TE Mi 1117
Automatengehäuse 12TE Mi 1117
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E873C80
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000615
EAN/GTIN:
     4012591656159
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
Automatengehäuse AP 1x12TE Kst IP65 REG 300x150x185mm ET93mm MI1117
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
1
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
300 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
DIN-Schiene:
ja
Einbautiefe:
93 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
150 mm mm
Innentiefe:
146 mm
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
185 mm mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Unterputzverteiler, hensel automatengehäuse ip65, automatengehäuse ip65, automatengehäuse hensel, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,66*
€ 148,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 123,86*
€ 149,15*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 125,41*
€ 150,86*
Frei Haus
ab € 126,83*
€ 152,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 126,80*
€ 152,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,15*
€ 177,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,34*
€ 175,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,97*
€ 167,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,00*
€ 163,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,86*
€ 147,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591126942
ab € 4,42*
Zubehör
Hensel
4012591110699
ab € 103,64*
Zubehör
Hensel
MI MS 2
ab € 26,90*
Zubehör
Hensel
MIWD2
ab € 4,26*
Zubehör
Hensel
MIFP20
ab € 13,97*
Zubehör
Hensel
MIFP38
ab € 21,10*
Zubehör
Hensel
4012591653219
ab € 1,78*
Zubehör
Hensel
2000356
ab € 0,2674*
Zubehör
Hensel
20001287
ab € 23,48*
Zubehör
Hensel
36001041
ab € 6,94*
Zubehör
Hensel
20001174
ab € 9,62*
Zubehör
Hensel
2600135
ab € 11,93*
Zubehör
Hensel
2600136
ab € 18,49*
Zubehör
Hensel
1659650
ab € 0,23362*
Zubehör
Hensel
1659651
ab € 0,32875*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.