Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Motorschutzschalter
>
Gehäuse für Motorschutzschalter
>
Artikel
Automatengehäuse AP 2x12TE Kst IP65 REG 300x300x182mm ET93mm MI1226
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 262
Artikel-Nr.:
262-E873C82
Hersteller:
Hensel
Herst.-Nr.:
2000619
EAN/GTIN:
4012591656197
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Gehäuse für Motorschutzschalter
Automatengehäuse AP 2x12TE Kst IP65 REG 300x300x182mm ET93mm MI1226
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
2
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
300 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
DIN-Schiene:
ja
Einbautiefe:
93 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
300 mm mm
Innentiefe:
146 mm
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
182 mm mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Hensel RG 020: Mi-Verteiler bis 630A
Weitere Suchbegriffe:
Kleinverteiler
,
Kunststoffgehäuse
,
Leergehäuse
,
Unterputzverteiler
,
hensel automatengehäuse ip65
,
automatengehäuse ip65
,
automatengehäuse hensel
,
Anreihverteiler
,
Aufputz-Haubenverteiler
,
Automateneinbaueinheit
,
Automatengehäuse für Kanaleinbau
,
Automatengehäuse-/schrank
,
Automatenkasten
,
Automatenschrank
,
Feldverteiler
,
Gehäuse
,
Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal
,
Geräteanbaueinheit für Installationskanal
,
Grundverteiler
,
Haubenverteiler
,
Hohlwandverteiler
,
Installationskleinverteiler
,
Installationsverteiler
,
Kleinstverteiler
,
Kleinverteiler-Kombination
,
Klemmenabdeckung
,
Komplettschrank
,
Leergehäuse für RCD-Schalter
,
Leerschrank
,
RCD-Schalter-Gehäuse
,
Schrank
,
Sicherungsabzweigkasten
,
Stromkreisverteiler
,
Unterputz-Kleinstverteiler
,
Unterputz-Kleinverteiler
,
UP-Verteiler
,
Verteiler
,
Verteilerschrank
,
Wandschrank
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 166,16*
€ 199,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 167,80*
€ 200,51*
Lager 4981
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 169,36*
€ 202,86*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 171,76*
€ 204,91*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 172,30*
€ 205,18*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,51*
€ 238,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,59*
€ 236,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,01*
€ 226,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,95*
€ 220,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,80*
€ 199,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel AKM 50 Kabelverschraubung Weiß Polyamid
Hensel
AKM 50
ab € 12,71*
Zubehör
Hensel BM 20G Schaltkastenzubehör Fasenklemmenblock
Hensel
4012591126942
ab € 4,42*
Zubehör
Hensel Mi CB 12 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5
Hensel
4012591110699
ab € 103,64*
Zubehör
Hensel Mi MS 2
Hensel
MI MS 2
ab € 26,90*
Zubehör
Hensel MI WD 2 Schaltkastenzubehör Untere Dichtung
Hensel
MIWD2
ab € 4,26*
Zubehör
Hensel MIFP20 Elektrische Anschlussbox
Hensel
MIFP20
ab € 13,97*
Zubehör
Hensel MIFP38 Elektrische Anschlussbox
Hensel
MIFP38
ab € 21,10*
Zubehör
3er Pack Hensel Mi BE Befestigungselement Kunststoff Grau 1St./Pack
Hensel
4012591653219
ab € 1,78*
Zubehör
Abdeckhaube Kst gr RAL7035 MISA2
Hensel
2000356
ab € 0,2674*
Zubehör
Abdeckstreifen Kst 9x51mm gr RAL7035 DAE12
Hensel
20001287
ab € 23,48*
Zubehör
Druckausgleichselement M 40 IP 54, grau BM 40G
Hensel
36001041
ab € 6,94*
Zubehör
Hauptleitungsklemme 12Ein berührsich REG 3pol schraub KKL34
Hensel
2600135
ab € 11,93*
Zubehör
Hauptleitungsklemme 16Ein bl berührsich REG 4pol schraub KKL48
Hensel
2600136
ab € 18,49*
Zubehör
Hensel 1659650 Einsteckstutzen (Ø) 25.5 mm 1 St.
Hensel
1659650
ab € 0,23362*
Zubehör
Hensel 1659651 Einsteckstutzen (Ø) 32.5 mm 1 St.
Hensel
1659651
ab € 0,32875*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen