Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler AP univers 4x24TE ST IP44 550x950x161mm ET161mm REG FWB62N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager FWB62N Rack Zubehör
Hager FWB62N Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-E874G72
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB62N
EAN/GTIN:
     3250612735808
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Feldverteiler
Kleinverteiler AP univers 4x24TE ST IP44 550x950x161mm ET161mm REG FWB62N
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
4
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
550 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
DIN-Schiene:
ja
Einbauhöhe:
950 mm
Einbautiefe:
161 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
950 mm mm
Innentiefe:
161 mm
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
161 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kleinverteiler, Leergehäuse, Rack Zubehör, kleinverteiler hager ip44, rack zubehör, hager leergehäuse, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, Unterputzverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 45,00*
ab € 389,69*
€ 445,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 389,63*
€ 445,45*
3 Tage
11
€ 6,40*
ab € 402,71*
€ 459,15*
3 Tage
11
€ 4,95*
ab € 406,36*
€ 461,86*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 429,82*
€ 484,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,45*
€ 530,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,24*
€ 522,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,58*
€ 508,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,48*
€ 495,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,63*
€ 463,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
FWB52N
ab € 358,51*
Ähnlich
Hager
FWB53N
ab € 483,26*
Ähnlich
Hager
FWB63N
ab € 569,27*
Ähnlich
Hager
FWB72N
ab € 533,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.