Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular-Steckverbinder St, Cat.6, Crimp IE-PM-RJ45-TH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E874H11
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1963580000
EAN/GTIN:
     4032248645688
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Modular-Steckverbinder St, Cat.6, Crimp IE-PM-RJ45-TH
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
27 - 24
Anschlussart:
Crimp
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, rj45 steckverbinder cat 6a, rj45 steckverbinder, westernstecker rj45, Adapter-Modul, Anschlusselement, Anschlussmodul, Blindabdeckung, Blinddeckel, Blindeinsatz, Blindmodul, Blindplatte, BNC-Adaptermodul, BNC-Einsatz, BNC-Kupplungsmodul, Buchse, Buchse (Jack), Connector, Crimpstecker, Data-Connector, Datenstecker, Doppeleinsatz, Doppelmodul, Dosenanschlussmodul, Einbauadapter, Einbaubuchse, Einsatz für modulares Anschlusssystem, Einsatz für modulares Anschluss-System, Einsteckmodul, Einzelmodul, Jack RJ, Kabelverbinder, Kabelverbinder für Kommunikationstechnik, Kabelverlängerung, Kat. 3 Verbinder, Kat. 5 Verbinder, Kat. 5E Verbinder, Kat. 6 Verbinder, Kat. 7 Verbinder, Kategorie 3-Einsatz, Kategorie 3-Verbindungsmodul, Kategorie 5E-Einsatz, Kategorie 5-Einsatz, Kategorie 5E-Verbindungsmodul, Kategorie 5-Verbindungsmodul, Kategorie 6-Einsatz, Kategorie 6-Verbindungsmodul, Kategorie 7-Einsatz, Kategorie 7-Verbindungsmodul, Kommunikationstechnik-Steckverbinder, LAN-Einsteckmodul, LAN-Stecker, MJ-Buchse, MJ-Jack, MJ-Plug, MJ-Stecker, MJ-Steckverbinder, Modul, Modular Steckverbinder-System, Modulareinsatz, Modularer Steckverbinder, Modular-Jack, Modular-Jack Buchse, Modular-Plug, Modular-Stecker, MT-RJ-Buchse, Multimedia-Einsatz, Netzwerk-Stecker, Plug RJ, Rangierverteiler-Jack, RJ10-Buchse, RJ10-Stecker, RJ11-Buchse, RJ11-Buchsen-Modul, RJ11-Stecker, RJ12-Buchse, RJ12-Stecker, RJ45-Anschlusselement, RJ45-Buchse, RJ45-Einsatz, RJ45-Jack, RJ45-Stecker, RJ9-Buchse, RJ9-Stecker, RJ-Steckverbinder, Socket, Stecker (Plug), Stecker Westerntechnik, Steckverbinder, Steckverbinder Kommunikationstechnik, Verbinder, Verbindungsmodul, WE-Buchse, WE-Stecker, Western-Buchse, Western-Stecker, Western-Steckverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,37*
€ 1,68*
100
Frei Haus
ab € 1,385*
€ 1,695*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 1,39*
€ 1,71*
7 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 1,42*
€ 1,74*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,44*
€ 1,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 171,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1963600000
ab € 1,208*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.