Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker RJ45 Crimp ohne Knickschutz IE-PM-RJ45-TH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker RJ45 Crimp ohne Knickschutz IE-PM-RJ45-TH
Stecker RJ45 Crimp ohne Knickschutz IE-PM-RJ45-TH
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-59067040
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1963580000
EAN/GTIN:
     4032248645688
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker

Stecker RJ45 Crimp ohne Knickschutz IE-PM-RJ45-TH

RJ45-Steckverbinder konfektionierbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
sonstige
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
Crimp
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Massivleiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,37*
€ 1,68*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 1,385*
€ 1,695*
100
€ 5,95*
ab € 1,39*
€ 1,71*
8 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 1,42*
€ 1,74*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,44*
€ 1,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,695*
€ 2,01705
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,385*
€ 1,64815
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 169,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1963600000
ab € 1,208*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.