Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker RJ45 Crimp ohne Knickschutztülle IE-PM-RJ45-TH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1744730
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1963580000
EAN/GTIN:
     4032248645688
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
RJ45-Steckverbinder konfektionierbar Farbe: sonstige, Ausführung: Stecker (Plug), Anschlussart: Crimp, Kategorie: 6A (IEC), geeignet für Rundkabel: true, geeignet für Flachkabel: false, geeignet für Massivleiter: true, Steckverbindertyp: sonstige, AWG-Bereich: -...-, Transparent: true, Spezialwerkzeug notwendig: true Ausführung: o. Knickschutz
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
IE-PM-RJ45-TH
Ident Code:
1963580000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,37*
€ 1,68*
100
Frei Haus
ab € 1,385*
€ 1,695*
100
€ 5,95*
ab € 1,39*
€ 1,71*
Lager 6318
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 1,42*
€ 1,74*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,44*
€ 1,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 174,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1963600000
ab € 1,208*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.