Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichterkette mehrf 35LP IP20 8,1m AGL m.LM 833577


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellum 833577 Beleuchtungsdekoration 35 Glühbirne(n) LED
Hellum 833577 Beleuchtungsdekoration 35 Glühbirne(n) LED
Artikel-Nr.:
     262-E877E14
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     833577
EAN/GTIN:
     4001233833577
Suchbegriffe:
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Weihnachtsbeleuchtung
Lichterkette mehrf 35LP IP20 8,1m AGL m.LM 833577
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
0 W
Anzahl der Lichtpunkte:
35
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Lichterkette
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbe:
mehrfarbig
Gesamtlänge:
8.1 m
Höhe/Tiefe:
0 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lichtfarbe:
mehrfarbig
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
0 - 0 V
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: led-ketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,01776*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 3,87574* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,60776*
€ 141,14323
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,90768*
€ 140,31014
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,08776*
€ 134,57443
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,82768*
€ 128,31494
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,01776*
€ 110,69113
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.