Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichterkette ws 15LP IP20 12,8m m.LM AGL 831641


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum 831641 Beleuchtungsdekoration 15 Glühbirne(n)
Hellum 831641 Beleuchtungsdekoration 15 Glühbirne(n)
Artikel-Nr.:
     262-E877G77
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     831641
EAN/GTIN:
     4001233831641
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette ws 15LP IP20 12,8m m.LM AGL 831641
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
0 W
Anzahl der Lichtpunkte:
15
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Lichterkette
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbe:
weiß
Gesamtlänge:
12.8 m
Höhe/Tiefe:
0 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
0 - 0 V
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.