Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOT-AUS Schaltgerät Grundgerät zweikanal PNOZS648-240VACDC3N/O1N/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E878G39
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     750136
EAN/GTIN:
     4046548025583
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
NOT-AUS Schaltgerät Grundgerät zweikanal PNOZS648-240VACDC3N/O1N/C
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
3
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Ausführung:
Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Auswertung der Eingänge:
zweikanalig
Breite:
22.5 mm mm
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Höhe:
98 mm mm
Mit Rückführkreis:
ja
Mit TÜV-Zulassung:
ja
Mit Zulassung nach UL:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Tiefe:
120 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, Zweihand-Steuerung, Zweihandschaltungen, Pressensteuerung, Zweihandbediengerät, Sicherheits Zweihandrelais, Zweihandsicherheitsrelais, Überwachungsrelais, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, Bedienerschutzrelais, Gerät zur Überwachung von Lichtschranken, Gerät zur Überwachung von Positionsschaltern, Gerät zur Überwachung von Schutztüren, Gerät zur Überwachung von Sicherheitsstromkreisen, Gerät zur Überwachung von Trittmatten, Not Aus Relais, Not-Aus Schaltgerät, NOT-AUS-Relais, Relais
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 263,54*
€ 290,31*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,24*
€ 290,87*
Frei Haus
ab € 267,50*
€ 293,20*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 267,54*
€ 295,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 341,80*
€ 375,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,54*
€ 446,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,62*
€ 444,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,09*
€ 439,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,51*
€ 431,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,80*
€ 406,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.