Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOT-AUS Schaltgerät Grundgerät zweikanal PNOZS3C24VDC2N/O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E878G43
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     751103
EAN/GTIN:
     4046548025552
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Hardware-Firewall
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
NOT-AUS Schaltgerät Grundgerät zweikanal PNOZS3C24VDC2N/O
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Ausführung:
Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Auswertung der Eingänge:
zweikanalig
Breite:
17.5 mm mm
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
ja
Höhe:
102 mm mm
Mit Rückführkreis:
ja
Mit Starteingang:
ja
Mit TÜV-Zulassung:
ja
Mit Zulassung nach UL:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Tiefe:
120 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, Überwachungsrelais, pilz sicherheitsrelais 24vdc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, Bedienerschutzrelais, Gerät zur Überwachung von Lichtschranken, Gerät zur Überwachung von Positionsschaltern, Gerät zur Überwachung von Schutztüren, Gerät zur Überwachung von Sicherheitsstromkreisen, Gerät zur Überwachung von Trittmatten, Not Aus Relais, Not-Aus Schaltgerät, NOT-AUS-Relais, Relais
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 122,66*
€ 139,69*
4 Tage
29
€ 6,95*
ab € 123,07*
€ 139,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 130,05*
€ 144,93*
Frei Haus
ab € 131,57*
€ 150,77*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 159,44*
€ 175,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,93*
€ 172,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,99*
€ 170,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,64*
€ 167,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,13*
€ 165,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,05*
€ 154,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pilz
750010
ab € 3,17*
Zubehör
Pilz
751003
ab € 8,13*
Zubehör
Pilz
750020
ab € 3,78*
Zubehör
Pilz
751160
ab € 128,96*
Zubehör
Pilz
751108
ab € 82,40*
Zubehör
Pilz
751167
ab € 90,57*
Zubehör
Pilz
751177
ab € 101,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.