Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Sicherheitsrelais
>
Erweiterungsmodul für Sicherheitsrelais
>
Artikel
Pilz PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40149311
Hersteller:
Pilz
Herst.-Nr.:
751103
EAN/GTIN:
4046548025552
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Hardware-Firewall
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Produktversion: 1.0
Zulassungen: CE, cULus Listed, TÜV, CCC, KOSHA
Kategorie nach: EN 954-1, EN ISO 13849-1
Anwendungsmöglichkeiten: Schutztürwächter, Not-Aus-Überwachung unverzög., Grenztaster, Lichtschrankenüberw. Typ.4, Lichtschrankenüberw. Typ.2 o T, Lichtschrankenüberw. Typ.2 m T
Betriebsarten: einkanalig, automatischer Start, zweikanalig, manueller Start, Querschlusserkennung, Anlauftestung, manueller Start mit Überw, ohne Querschlusserkennung, Selbsttest
PL EN ISO 13849-1 unverz. Kontakte: e
SIL CL IEC 62061 unverz. Kontakte: 3
Produktnorm: EN 60947-5-1
Normen: EN 60204-1, EN 62061, EN 954-1, VDE 0113-1
Versorgungsspannung (V): 24,0
Art der Versorgungsspannung: DC
Klemmenart: steckbar
Klemmentyp: Federkraftklemme
Kat. Si-Kontakte unv.: 4
Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: 2
Anzahl Halbleiterausgänge: 1
Stop-Kategorie: 0
Max.Strom bei DC13 I(6 Schaltspiele/m): 5.0 A
Max. Strom bei AC15: 5.0 A
Abmessung Breite: 17.5 mm
Abmessung Höhe: 100.0 mm
Abmessung Tiefe: 120.0 mm
Bruttogewicht: 150 g
Nettogewicht: 140 g
Umgebungstemperatur: -10 - 55 °C
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federkraftklemme
Breite:
17,5 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Relais
>
Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten S
Weitere Suchbegriffe:
Not Aus Schaltgerät
,
Not-Aus-Relais
,
Nachschaltgerät
,
Schutztürwächter
,
Sicherheitsrelais
,
Sicherheitsschaltgerät
,
Sicherheitssteuerungen
,
Überwachungsrelais
,
pilz sicherheitsrelais 24vdc
,
schutztürwächter pilz
,
schutztürwächter
,
751103
,
Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen
,
Ausgangserweiterungsgerät
,
Bedienerschutzrelais
,
Erweiterungsgerät
,
Kontakterweiterung
,
Lichtschrankenwächter
,
Lichtschrankenüberwachungsgerät
,
NOT-AUS, Schutztüren, Lichtgitter
,
NOT-AUS-Relais
,
Sicherheit
,
Überwachung
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 122,66*
€ 139,69*
Lager 4792
5 Tage
29
€ 6,95*
ab € 123,07*
€ 139,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 130,05*
€ 144,93*
Lager 108
Frei Haus
ab € 131,57*
€ 150,77*
Lager 1454
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 159,44*
€ 175,71*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,69*
€ 166,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,90*
€ 164,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,60*
€ 161,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,74*
€ 155,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,66*
€ 145,97
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Endwiderstand Pilz 750010
Pilz
750010
ab € 3,17*
Zubehör
Federkraftklemmen-Set Pilz 751003
Pilz
751003
ab € 8,13*
Zubehör
Kontaktbrücke Pilz 750020
Pilz
750020
ab € 3,78*
Zubehör
Pilz Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal Erweiterungsmodul, 1 Hilfsschalter, Automatisch
Pilz
751160
ab € 128,96*
Zubehör
Pilz Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Sicherheitsschalter, 3 ISO 13849-1, Automatisch
Pilz
751108
ab € 82,40*
Zubehör
Pilz Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal, 3 Sicherheitskontakte Erweiterungsmodul, 4 ISO 13849-1, Automatisch
Pilz
751167
ab € 90,57*
Zubehör
Pilz Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal, 4 Sicherheitskontakte Erweiterungsmodul, 1 Hilfsschalter, 4 ISO 13849-1,
Pilz
751177
ab € 101,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen