| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E879J45 Herst.-Nr.: 217240 EAN/GTIN: 9004852302856 |
| |
|
| | |
| Abdeckung Verteilerfeld 180x25x80mm Kst IP30 ZSD-ABDK/45/P Weitere Informationen: | | Breite: | 180 mm mm | Höhe: | 25 mm mm | Schutzart (IP): | IP30 | Tiefe: | 80 mm mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckung für Verteilerfeld, Automatenabdeckung, Berührungsschutz-Abdeckung, Berührungsschutzabdeckung für Verteilerfeld, Geräteabdeckung, Verteilerabdeckung, Verteilerfeld-Abdeckung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,39* | € 3,59* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,40* | € 3,60* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,43* | € 3,65* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,71* | € 4,06* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,54* | € 5,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|