Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteschlitzabdeckung ZSD-ABDK/45/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteschlitzabdeckung ZSD-ABDK/45/P
Geräteschlitzabdeckung ZSD-ABDK/45/P
Artikel-Nr.:
     6012-35153307
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     217240
EAN/GTIN:
     9004852302856
Suchbegriffe:
Abdeckung Moeller
Verteilerfeld Abdeckung
verteilerfeld abdeckung

Geräteschlitzabdeckung ZSD-ABDK/45/P

Leerplatzabdeckung für 45 MM Ausschnitte, 2 x 10 TE, RAL 9016, Werkzeuglos kürzbar um 0.5 TE, verriegelbar, Leerplatzabdeckung kann von ausserhalb des Verteilers nicht entfernt werden, Zusatzausstattung Zählerverteiler
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Höhe:
55 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 2,36*
€ 3,52*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,37*
€ 3,53*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,43*
€ 3,62*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,67*
€ 3,97*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3,01*
€ 4,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.