Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 63A Compact 3p IP20 Einb Festeinbau 28902


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lasttrennsch. INS63,3P, 63A/690V AC/250V DC,Drehantrieb schwarz
Lasttrennsch. INS63,3P, 63A/690V AC/250V DC,Drehantrieb schwarz
Lasttrennsch. INS63,3P, 63A/690V AC/250V DC,Drehantrieb schwarz
Artikel-Nr.:
     262-E885H38
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     28902
EAN/GTIN:
     3303430289029
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Leistungsschalter
Hauptschalter 63A Compact 3p IP20 Einb Festeinbau 28902
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
75 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
500 - 500 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
63 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
3 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
85 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
500 V
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, lasttrennschalter 63a 3-polig, leistungsschalter merlin gerin, leistungsschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,77*
€ 66,82*
€ 5,00*
ab € 56,21*
€ 70,79*
Frei Haus
ab € 57,93*
€ 72,70*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,96*
€ 73,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 66,85*
€ 82,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.