Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E887E06 Herst.-Nr.: XCSE7341 EAN/GTIN: 3389110719833 |
| |
|
| | |
| Positionsschalter SichFunkt 1S 2Ö Metall f.Sicherheitsf Ruhestromprinzip XCSE7341 Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 2 | Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte: | 0 | Art der Zuhaltung: | Ruhestromprinzip | Ausführung der Schnittstelle: | ohne | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | ohne | Ausführung des Schaltglieds: | Schleichschaltglied | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabeleinführung PG | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V: | 3 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 1.5 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V: | 0 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V: | 0.55 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: | 0.27 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V: | 0 A | Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz: | 220 - 240 V | Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 60 Hz: | 220 - 240 V | Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC: | 220 - 240 V | Breite des Sensors: | 98 mm | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | ja | Gehäusebauform: | Quader | Höhe des Sensors: | 146 mm | Länge des Sensors: | 44 mm | Mit Statusanzeige: | ja | Schutzart (IP): | IP67 | Umgebungstemperatur während des Betriebs: | -25 - 40 °C | Werkstoff des Gehäuses: | Metall | Zuhaltekraft: | 2000 N |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 251,51* | € 291,62* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 252,13* | € 292,17* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 255,03* | € 294,38* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 258,86* | € 303,15* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 279,86* | € 351,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|