Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-XCSE7341 Herst.-Nr.: XCSE7341 EAN/GTIN: 3389110719833 |
| |
|
| | |
| Hersteller: TELEMECANIQUE SENSORS Farbe: rot Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen Betriebstemperatur: -25...40°C Elektrischer Anschluss: PG13,5 x2 Dichtheitsklasse: IP67 Gehäuse-Material: Metall Äußere Abmessungen: 98x146x44mm Kontaktkonfiguration: NC x2 + NO Passendes Zubehör: XCSZ01;XCSZ02;XCSZ03;XCSZ05 Sicherheitsschalter-Typ: schlüsselschalter Eigenschaften Sicherheitsschalter: ohne Schlüssel;mit LED Herstellerserie: XCSE #Werbeaktionen: maintenance_202308 Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | TELEMECA: | TELEMECA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 250,83* | € 289,65* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 251,45* | € 290,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 254,40* | € 293,13* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 254,83* | € 297,70* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 277,03* | € 349,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|