Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilzugschalter 50m 2S 2Ö IP65 XY2CE1A297


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70M RE 2ÖS LM230V
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70M RE 2ÖS LM230V
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70M RE 2ÖS LM230V
Artikel-Nr.:
     262-E887I42
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XY2CE1A297
EAN/GTIN:
     3389110318616
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Mechanischer Sicherheitsschalter
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Seilzugschalter 50m 2S 2Ö IP65 XY2CE1A297
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Farbe:
rot
Max. Länge der Zugschnur:
50 m m
Schutzart (IP):
IP65
Umgebungstemperatur:
-25 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Seilzug-Notschalter, Seilzugschalter, Zugkabel, Zugseil, seilzugschalter telemecanique, mechanischer sicherheitsschalter, not aus taster ip 66, Not-Aus Seilzugschalter, Not-Aus Zugschnurschalter, Notstopp, Notstopp-Zugschnurschalter, Schalter, Sicherheitsschalter, Zugschnurschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 263,65*
€ 289,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 263,40*
€ 290,38*
Frei Haus
ab € 264,28*
€ 292,69*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 259,62*
€ 293,77*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,35*
€ 310,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,38*
€ 345,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,19*
€ 342,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,16*
€ 336,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,78*
€ 329,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,40*
€ 313,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.