Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilzug-Notschalter XY2CE1A297


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70M RE 2ÖS LM230V
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70M RE 2ÖS LM230V
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70M RE 2ÖS LM230V
Artikel-Nr.:
     6012B-61169506
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XY2CE1A297
EAN/GTIN:
     3389110318616
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Mechanischer Sicherheitsschalter
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster

Seilzug-Notschalter XY2CE1A297

Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70m, Betätigung von rechts, Schaltausgänge 2ÖS, Leuchtmelder 230V.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Mit Zugkraft-Anzeige:
nein
Max. Länge der Zugschnur:
70 m
Farbe:
rot
Umgebungstemperatur:
-25..70 °C
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 259,45*
€ 293,11*
Frei Haus
ab € 264,89*
€ 293,50*
€ 5,95*
ab € 276,88*
€ 306,15*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 279,63*
€ 308,58*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,17*
€ 309,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,58*
€ 367,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,16*
€ 365,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,11*
€ 359,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,96*
€ 354,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,63*
€ 332,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.