Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E888E75 Herst.-Nr.: ZB4BVM1 EAN/GTIN: 3389110892482 |
| |
|
| | |
| Lampenfassungsblock LED AC Frontbef 195-264V ws ZB4BVM1 Weitere Informationen: | | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Schraubanschluss | Befestigungsart: | Frontbefestigung | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: | 195 - 264 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: | 195 - 264 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: | 0 - 0 V | Farbe des Leuchtmittels: | weiß | Fassung: | ohne | Leuchtmittel: | LED | Mit Leuchtmittel: | ja | Spannungsart zur Betätigung: | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fassungen, Halogenfassung, Lampenfassung, Lampenfassungen, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Leuchtmelder, Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, schneider electric leuchtmelder weiß, fassung, telemecanique fassung, Fassungsblock, Fassungselement, Lampenelement, Lampenfassung für Befehlsgeräte, Lampenfassung mit Hilfsschalter, Lampenfassungsblock für Befehls- und Meldegeräte, Lampenfassungsblock für Befehlsgeräte, Lampenfassungsblock für Meldegeräte, Lampenfassungselement, LED, LED-Element, Leuchttasteransatz, Meldeleuchtenansatz, Unterteil für Befehlsgeräte |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,68* | € 16,29* | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,81* | € 16,37* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,99* | € 17,11* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,23* | € 18,39* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 13,87* | € 19,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|