Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E888G02 Herst.-Nr.: ZB5AV053 EAN/GTIN: 3389110908121 |
| |
|
| | |
| Leuchtmelder Front hoch rnd or Ø22mm 1st Kst IP66 ZB5AV053 Weitere Informationen: | | Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder: | 1 | Ausführung der Linse: | hoch | Bauform der Linse: | rund | Farbe Frontring: | schwarz | Farbe der Linse: | orange | Lochdurchmesser: | 22 mm mm | Mit Frontring: | ja | Schutzart (IP), frontseitig: | IP66 | Schutzart (NEMA): | 4X, 13 | Werkstoff des Frontrings: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Anzeigelampen, LED Modul, LED-Signalleuchte, Leuchtmelder, Leuchtmelder Linse, Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Signallampe, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, not aus schaltgerät schneider electric, led anzeigelampen, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Frontelement für Leuchtmelder, Frontelement Leuchttaster, Frontelement Meldeleuchte, Leuchtmeldervorsatz, Leuchttastenvorsatz, Leuchttastervorsatz, Leuchtziffervorsatz, Meldeleuchtenvorsatz, Zweifachdrucktaster |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,66* | € 4,06* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,67* | € 4,08* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,73* | € 4,26* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,98* | € 4,54* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,15* | € 4,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|