Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe 18W ws Aquastar 10000K G13 Stab 900lm Ø26mm 590mm 174 T8AQUASTARG13F18WSLRETAIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sylvania Aquastar T8 AC Weiß
Sylvania Aquastar T8 AC Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E891G78
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0000644
EAN/GTIN:
     5410288006444
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstofflampe 18W ws Aquastar 10000K G13 Stab 900lm Ø26mm 590mm 174 T8AQUASTARG13F18WSLRETAIL
Weitere Informationen:
Anwendung:
Aquarium/Süßwasser
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
10000 K K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
Stab
Lampenleistung:
18 W W
Lampenlichtausbeute:
50 lm/W Im/W
Lichtfarbe:
174
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lichtstrom:
900 lm lm
Länge:
590 mm mm
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Rohrdurchmesser:
26 mm mm
Schnellstart:
ja
Sockel:
G13
Starterloser Betrieb:
ja
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Tageslichtlampen, UV Lampe, UV-Röhre, leuchtstofflampe röhrenform, Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Bakterientötende Lampe, Bräunungslampe, dermatologische Lampe, Entkeimungslampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, Kopierlampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampe in Stabform, Leuchtstofflampe mit Reflexschicht, Leuchtstoffröhre, Lichtpauslampe, L-Lampe, L-Lampe in S-Ausführung, L-Lampe in Stabform, L-Lampe Schwarzkolben, Meerwasserlampe, Pflanzenlampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe, Reinstraumlampe, Solariumlampe, Sonderleuchtstofflampe, Stabförmige Leuchtstofflampe, Standard-Leuchtstofflampe, Stromsparende Leuchtstofflampe, Süßwasserlampe, Terrariumlampe, UVA-Leuchtstofflampe, UVC-Leuchtstofflampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 9,12*
€ 12,05*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,45*
ab € 10,38*
€ 15,30*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 120,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Havells Sylvania
0000643
ab € 9,23*
Ähnlich
Havells Sylvania
0000645
ab € 99,067*
Ähnlich
Havells Sylvania
0000646
ab € 98,887*
Ähnlich
Havells Sylvania
0000647
ab € 11,16*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001511
ab € 2,94*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001505
ab € 77,2575*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001500
ab € 3,06*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001079
ab € 4,51*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001080
ab € 134,485*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001514
ab € 3,64*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001512
ab € 3,65*
Ähnlich
Havells Sylvania
0000649
ab € 148,091*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001078
ab € 5,61*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001501
ab € 3,06*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001535
ab € 3,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.