Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe 58W ws LUXLINE 2700K G13 Stab 5200lm Ø26mm 1500mm 827 T8LUXLINEPLUSG13F58W827SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtstofflampe Sylvania 0001535 Leuchtstoffröhre F 58W T8 G13 827 2700K 5200 lm
Leuchtstofflampe Sylvania 0001535 Leuchtstoffröhre F 58W T8 G13 827 2700K 5200 lm
Artikel-Nr.:
     262-E891H39
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0001535
EAN/GTIN:
     5410288015354
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstofflampe 58W ws LUXLINE 2700K G13 Stab 5200lm Ø26mm 1500mm 827 T8LUXLINEPLUSG13F58W827SL
Weitere Informationen:
Anwendung:
allgemein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
68 kWh
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
Stab
Lampenleistung:
58 W W
Lampenlichtausbeute:
104 lm/W Im/W
Lichtfarbe:
827
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
5200 lm lm
Länge:
1500 mm mm
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Rohrdurchmesser:
26 mm mm
Schnellstart:
ja
Sockel:
G13
Starterloser Betrieb:
ja
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, leuchtstofflampe stabform t26, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform sylvania, Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Bakterientötende Lampe, Bräunungslampe, dermatologische Lampe, Entkeimungslampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, Kopierlampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampe in Stabform, Leuchtstofflampe mit Reflexschicht, Leuchtstoffröhre, Lichtpauslampe, L-Lampe, L-Lampe in S-Ausführung, L-Lampe in Stabform, L-Lampe Schwarzkolben, Meerwasserlampe, Pflanzenlampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe, Reinstraumlampe, Solariumlampe, Sonderleuchtstofflampe, Stabförmige Leuchtstofflampe, Standard-Leuchtstofflampe, Stromsparende Leuchtstofflampe, Süßwasserlampe, Terrariumlampe, UVA-Leuchtstofflampe, UVC-Leuchtstofflampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 3,96*
€ 5,24*
3 Tage
11
1
€ 7,50*
ab € 4,00*
€ 6,18*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 131,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
31686700
ab € 7,95*
Ähnlich
Havells Sylvania
0000643
ab € 9,33*
Ähnlich
Havells Sylvania
0000644
ab € 9,22*
Ähnlich
Havells Sylvania
0000645
ab € 98,807*
Ähnlich
Havells Sylvania
0000646
ab € 98,637*
Ähnlich
Havells Sylvania
0000647
ab € 11,15*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001511
ab € 2,93*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001505
ab € 77,0475*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001500
ab € 3,06*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001079
ab € 4,50*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001514
ab € 3,63*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001512
ab € 3,64*
Ähnlich
Havells Sylvania
0000649
ab € 147,281*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001080
ab € 5,49*
Ähnlich
Havells Sylvania
0001078
ab € 5,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.