Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L140mm natur 3,6x1,1mm hfr PA Polyamid (PA) -40-85°C Stahlnase TY24M


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Kabelbinder L140mm natur 3,6x1,1mm hfr PA Polyamid (PA) -40-85°C Stahlnase
Kabelbinder L140mm natur 3,6x1,1mm hfr PA Polyamid (PA) -40-85°C Stahlnase
Artikel-Nr.:
     262-E893A94
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009130R0007
EAN/GTIN:
     5414363062103
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
abb kabelbinder
Kabelbinder L140mm natur 3,6x1,1mm hfr PA Polyamid (PA) -40-85°C Stahlnase TY24M
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
1.1 mm mm
Bandlänge:
140 mm mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
3.6 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
MIL-Zulassung:
ja
Min. Haltekraft:
180 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,89*
€ 3,85*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,922*
€ 3,882*
10
€ 5,46*
ab € 3,029*
€ 4,059*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,04*
€ 4,16*
6 Tage
280
10
€ 6,95*
ab € 3,06*
€ 4,18*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 3,882*
€ 4,61958
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,812*
€ 4,53628
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,652*
€ 4,34588
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,502*
€ 4,16738
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 3,422*
€ 4,07218
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 2,922*
€ 3,47718
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,02922* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 38,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.