Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder mit Stahlnase 3,6x140mm TY24M


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
ABB 7TAG009130R0007 Kabelbinder
ABB 7TAG009130R0007 Kabelbinder
Artikel-Nr.:
     3517I-25850673
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009130R0007
EAN/GTIN:
     5414363062103
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
abb kabelbinder

Kabelbinder mit Stahlnase 3,6x140mm TY24M

Der naturfarbene Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist hauptsächlich für Anwendungen im Innenbereich geeignet. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,6 mm
Bandlänge:
139,7 mm
Banddicke:
1,3 mm
Min. Haltekraft:
178 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,89*
€ 3,85*
10
€ 5,95*
ab € 2,922*
€ 3,882*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 3,029*
€ 4,059*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,04*
€ 4,16*
6 Tage
280
10
€ 6,95*
ab € 3,06*
€ 4,18*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 4,059*
€ 4,83021
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,979*
€ 4,73501
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,809*
€ 4,53271
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,659*
€ 4,35421
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 3,549*
€ 4,22331
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 3,029*
€ 3,60451
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,03029* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 40,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.