Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TY24M Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 140x3,6 mm, 180N, naturfarben


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
ABB 7TAG009130R0007 Kabelbinder
ABB 7TAG009130R0007 Kabelbinder
Artikel-Nr.:
     3461-40088509
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009130R0007
EAN/GTIN:
     5414363062103
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Der naturfarbene Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist hauptsächlich für Anwendungen im Innenbereich geeignet. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
innenverzahnt
Herkunftsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: TY24M, 7TAG009130R0007, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Kabelband, Kabelbündler, Rasterband, Stahlnase, Straps, TY-Rap, Universalbinder, Universalkabelbinder, 0305128, 305128
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,88*
€ 3,86*
10
€ 5,95*
ab € 2,902*
€ 3,892*
10
€ 5,00*
ab € 3,039*
€ 4,059*
Lager 3461
10 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,04*
€ 4,17*
4 Tage
180
10
€ 6,95*
ab € 3,08*
€ 4,19*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 3,60*
€ 4,284
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0304* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 41,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.