Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L208mm sw 3,6x1,1mm hfr PA UVstab Polyamid (PA) -40-85°C Stahlnase TY5242MXR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ABB TY5242MXR Kabelbinder Polyamid, Edelstahl Schwarz
ABB TY5242MXR Kabelbinder Polyamid, Edelstahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-E893B03
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009110R0022
EAN/GTIN:
     5414363065456
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-stabilisiert...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder L208mm sw 3,6x1,1mm hfr PA UVstab Polyamid (PA) -40-85°C Stahlnase TY5242MXR
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
1.1 mm mm
Bandlänge:
208 mm mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
3.6 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Bündeldurchmesser:
2 - 51 mm
Detektierbar:
ja
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
180 N
Montagetemperatur:
-20 - 85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,51*
€ 6,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,553*
€ 6,253*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,54*
€ 6,39*
4 Tage
231
€ 6,95*
ab € 4,58*
€ 6,45*
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 4,72*
€ 6,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,253*
€ 7,44107
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,993*
€ 7,13167
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,923*
€ 7,04837
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,873*
€ 6,98887
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,443*
€ 6,47717
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,553*
€ 5,41807
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,04553* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
7TAG009220R0003
ab € 91,84*
Ähnlich
ABB
7TAG009210R0050
ab € 38,86*
Ähnlich
ABB
TY527MXR
ab € 0,1284*
Ähnlich
ABB
7TAG009130R0004
ab € 42,71*
Ähnlich
ABB
7TAG009210R0045
ab € 36,85*
Ähnlich
ABB
7TAG009320R0004
ab € 0,1169*
Ähnlich
ABB
7TCG009110R0025
ab € 11,23*
Ähnlich
ABB
7TAG009010R0011
ab € 9,72*
Ähnlich
ABB
7TCG009130R0006
ab € 91,18*
Ähnlich
ABB
7TCG009450R0181
ab € 10,285*
Ähnlich
ABB
7TAG009330R0007
ab € 72,395*
Ähnlich
ABB
7TAG009330R0014
ab € 201,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.