Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TY5242MXR Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 208x3,6 mm, 180N, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ABB TY5242MXR Kabelbinder Polyamid, Edelstahl Schwarz
ABB TY5242MXR Kabelbinder Polyamid, Edelstahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-40095551
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009110R0022
EAN/GTIN:
     5414363065456
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-stabilisiert...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Der schwarz UV-beständige Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist speziell für Installationen im Außenbereich geeignet. Der Kabelbinder ist in recycelbaren Kunststoffbeuteln mit Eurolochung verpackt und beinhaltet 2% Carbon für Militärspezifikationen. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: TY5242MXR, 7TCG009110R0022, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Kabelband, Kabelbündler, Rasterband, Stahlnase, Straps, TY-Rap, Universalbinder, Universalkabelbinder, 0425386, 425386
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,51*
€ 6,23*
€ 5,95*
ab € 4,553*
€ 6,253*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,54*
€ 6,39*
4 Tage
231
€ 6,95*
ab € 4,58*
€ 6,45*
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 4,72*
€ 6,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,23*
€ 7,4137
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,98*
€ 7,1162
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,92*
€ 7,0448
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0454* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
7TAG009220R0003
ab € 91,84*
Ähnlich
ABB
7TAG009210R0050
ab € 38,86*
Ähnlich
ABB
TY527MXR
ab € 0,1284*
Ähnlich
ABB
7TAG009130R0004
ab € 42,71*
Ähnlich
ABB
7TAG009210R0045
ab € 36,85*
Ähnlich
ABB
7TAG009320R0004
ab € 0,1169*
Ähnlich
ABB
7TCG009110R0025
ab € 11,23*
Ähnlich
ABB
7TAG009010R0011
ab € 9,72*
Ähnlich
ABB
7TCG009130R0006
ab € 91,18*
Ähnlich
ABB
7TCG009450R0181
ab € 10,285*
Ähnlich
ABB
7TAG009330R0007
ab € 72,395*
Ähnlich
ABB
7TAG009330R0014
ab € 201,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.